Startseite

SIEMENS - SIE5TT3171 BIO-RELE X LA RIDUZIONE DEI CAMPI ELET - 5TT3171

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195.5...264.5 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 195.5...264.5 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869073002

Artikelnummer

SIE5TT3171

Herstellernummer

5TT3171

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

195.5...264.5 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

195.5...264.5 V

Strommessbereich:

16...16 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

accoppiatore di rete T55 AC 230V 50Hz con calotta trasparente Accoppiatore di rete SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie