SIEMENS - SIE5TG80583 LED VERDE 230 VCA X 5TE48-5TE58 - 5TG80583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - sonstige
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869396927
Artikelnummer
SIE5TG80583
Herstellernummer
5TG80583
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Voltage: 230V
- Color: Verde
- Type: LED
- Lifetime: Up to 25,000 hours
- Energy-efficient lighting solution that reduces electricity costs.
- Long lifespan minimizes the need for frequent replacements.
- Environmentally friendly option with lower carbon footprint.
Lampada LED verde 230V
A versatile LED lamp designed for energy efficiency and long-lasting illumination.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


