SIEMENS - SIE5TG80581 LED ROSSO 230 VCA X 5TE48-5TE58 - 5TG80581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - sonstige
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869396903
Artikelnummer
SIE5TG80581
Herstellernummer
5TG80581
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: 230V
- Colore: Rosso
- Tipo di lampada: LED
- Consumo energetico ridotto
- Durata prolungata rispetto alle lampadine tradizionali.
- Efficienza energetica che riduce i costi di elettricità.
- Facilità di installazione e utilizzo.
- Design moderno che si adatta a vari ambienti.
Lampada LED rosso 230V
Questa lampada a LED rossa è progettata per fornire un'illuminazione efficiente e duratura ad una tensione di 230V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


