SIEMENS - SIE5TG80572 LED GIALLO 115 VCA/CC X 5TE48-5TE58 - 5TG80572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 115...115 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 115...115 V
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869396866
Artikelnummer
SIE5TG80572
Herstellernummer
5TG80572
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
115...115 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
115...115 V
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
115...115 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Voltaggio: 115V
- Colore: Giallo
- Tipo di lampada: LED
- Durata: Fino a 25,000 ore
- Risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali.
- Luminosità costante e senza sfarfallio.
- Facile installazione e manutenzione.
- Impatto ambientale ridotto grazie alla lunga durata.
Lampada LED giallo 115V
La Lampada LED giallo 115V è progettata per offrire un'illuminazione efficiente ed energetica in ambienti interni ed esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


