Startseite

SIEMENS - SIE5ST2511 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 400A - 5ST2511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869319032

Artikelnummer

SIE5ST2511

Herstellernummer

5ST2511

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

400 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

44 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

    Blocco distributore a 1 polo, 400A, 690V

    Il Blocco distributore SENTRON 5ST2 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, offrendo un montaggio facile e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Blocco distributore a 1 polo
    • Corrente nominale: 400A
    • Tensione nominale: 690V
    • Ingresso: 1x 95-185mm²
    • Uscita: 2x 2,5-25 + 5x 2,5-16 +4x 2,5-10mm²
    • Montaggio: Su guida DIN

    Vantaggi per il cliente:

    • Componenti aggiuntivi universalmente montabili che semplificano l'installazione.
    • Facilità e comodità nel montaggio e collegamento.
    • Protezione contro i contatti accidentali, garantendo una maggiore sicurezza durante l'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie