Startseite

SIEMENS - SIE5ST2508 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 250A - 5ST2508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869319018

Artikelnummer

SIE5ST2508

Herstellernummer

5ST2508

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

250 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

44 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

    Blocco distributore a 1 polo, 250A, 690V

    Il blocco distributore SENTRON 5ST2 è un componente aggiuntivo versatile per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettato per un facile montaggio e collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: 1x 35-120mm2
    • Uscita: 2x2,5-25 + 5x 2,5-16 + 4x 2,5-10mm2
    • Tipo: Montaggio su guida DIN
    • Capacità nominale: 250A
    • Voltaggio massimo: 690V

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio e collegamento facili e comodi.
    • Componenti universali per una maggiore flessibilità nell'installazione.
    • Protezione contro i contatti accidentali garantita per una sicurezza affidabile.