Startseite

SIEMENS - SIE5ST2507 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 160A - 5ST2507

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7

  • Bemessungsspannung - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869319001

Artikelnummer

SIE5ST2507

Herstellernummer

5ST2507

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

160 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Bemessungsspannung:

600 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

44 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Blocco distributore SENTRON 5ST2

Blocco distributore a 1 polo progettato per l'uso con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

Dettagli tecnici:

  • 1 polo
  • 160A
  • IEC AC 1000V / DC 1500V
  • UL AC/DC 600V
  • Ingresso: 1x 10 ... 70mm2
  • Uscita: 6x 2,5 ... 25mm2
  • Montaggio su guida DIN

Vantaggi per il cliente:

  • Componenti aggiuntivi universamentemontabili.
  • Facili e comodi da montare e collegare.
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie per una sicurezza garantita durante l'installazione.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie