Startseite

SIEMENS - SIE5ST1145 2M GUIDA FOR PROFIL EN 50022-35X7,5 - 5ST1145

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Lochform - ohne

  • Materialstärke - 1 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4013339025206

Artikelnummer

SIE5ST1145

Herstellernummer

5ST1145

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Lochform:

ohne

Materialstärke:

1 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.3 mm

guida DIN, 35x 27x 7,3x 1,0 mm Lunghezza 2000mm, forato con zincatura Sendzimir guida DIN SENTRON 5ST1 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie