Startseite

SIEMENS - SIE5ST1142 2M GUIDA PROFIL EN50022-35X15 SP1,5 - 5ST1142

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013339026401

Artikelnummer

SIE5ST1142

Herstellernummer

5ST1142

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Materialstärke:

1.5 mm

guida DIN, 35x 27x 15x 1,5 mm Lunghezza 2000mm, non forato con zincatura galvanica guida DIN SENTRON 5ST1 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie