Startseite

SIEMENS - SIE5ST1141 GUIDA PROFILATA 2 METRI - 5ST1141

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 7.3 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4011209250840

Artikelnummer

SIE5ST1141

Herstellernummer

5ST1141

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.3 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Materialstärke:

1 mm

guida DIN, 35x 27x 7,3x 1,0 mm Lunghezza 2000mm, non forato con zincatura Sendzimir guida DIN SENTRON 5ST1 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili.Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie