Startseite

SIEMENS - SIE5SH4363 PORTACART. NEOZED PORC. D02 63A - 5SH4363

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Werkstoff - Porzellan

Packung

  • 20 ST

EAN

4001869024363

Artikelnummer

SIE5SH4363

Herstellernummer

5SH4363

Hersteller

SIE

Baugröße:

D02

Werkstoff:

Porzellan

    Cappuccio filettato NEOZED porcellana grandezza D02, 63A

    Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Portfolio e accessori accordati tra di loro
    • Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego
    • Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite
    • Qualità comprovata dal 1906

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Utilizzabile anche da persone non esperte
    • Omologato per l'installazione domestica
    • Adatto per la distribuzione elettrica e gli impianti di distribuzione industriale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie