SIEMENS - SIE5SH4100 PORTACART. NEOZED PORC. D03 100A - 5SH4100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D03
Werkstoff - Porzellan
Packung
10 ST
EAN
4001869024318
Artikelnummer
SIE5SH4100
Herstellernummer
5SH4100
Hersteller
SIE
Baugröße:
D03
Werkstoff:
Porzellan
- Portfolio e accessori accordati tra di loro.
- Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego.
- Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite.
- Qualità comprovata dal 1906.
- Protezione efficace per persone e impianti elettrici.
- Utilizzabile anche da persone non esperte, con omologazione per installazione domestica.
- Gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo per un'infrastruttura elettrica sicura ed efficiente.
Cappuccio filettato NEOZED porcellana grandezza D03, 100A
Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


