Startseite

SIEMENS - SIE5SH1161 PORTA.DIAZED DIII E33S 63A POR.750VCA/CC - 5SH1161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - Porzellan

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869023540

Artikelnummer

SIE5SH1161

Herstellernummer

5SH1161

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

Porzellan

cappuccio filettato DIAZED DIII 63A AC DC 750V ceramica per base 5SF4230 Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.