SIEMENS - SIE5SG76610KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 3P+N FUS. 2-16A - 5SG76610KK16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
3 ST
EAN
4001869475912
Artikelnummer
SIE5SG76610KK16
Herstellernummer
5SG76610KK16
Hersteller
SIE
Polzahl:
4
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
- Sezionatore a fusibili
- Numero di poli: 4
- Configuraizone: 3P+N
- Corrente nominale (In): 16 A
- Tensione nominale (Un AC): 400 V
- Massima sicurezza nelle operazioni elettriche.
- Interruzione affidabile dei circuiti per una maggiore protezione.
- Facile installazione e utilizzo, adatta per diverse applicazioni.
Minized
Il sezionatore sottocarico a fusibili MINIZED è progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni elettriche con un'interruzione affidabile del circuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


