SIEMENS - SIE5SG76310KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 3P FUS. 2-16A - 5SG76310KK16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
4 ST
EAN
4001869475899
Artikelnummer
SIE5SG76310KK16
Herstellernummer
5SG76310KK16
Hersteller
SIE
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
- Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale (In): 16 A
- Voltage nominale (Un AC): 400 V
- Massima sicurezza nei sistemi elettrici grazie alla protezione da sovraccarichi.
- Facile installazione e manutenzione per una maggiore efficienza operativa.
- Adatto per applicazioni industriali e commerciali, garantendo versatilità.
MINIZED
Il MINIZED è un sezionatore sottocarico a fusibili progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità in sistemi elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


