Startseite

SIEMENS - SIE5SG76310KK10 SEZ.SC.MINIZED D01 10A 3P FUS. 2-10A - 5SG76310KK10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SG76310KK10 SEZ.SC.MINIZED D01 10A 3P FUS. 2-10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 4 ST

EAN

4001869475950

Artikelnummer

SIE5SG76310KK10

Herstellernummer

5SG76310KK10

Hersteller

SIE

Polzahl:

3

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

    Minized, sezionatore sottocarico a fusibili, D01, a 3 poli, In: 10 A, Un AC: 400 V

    Il Minized è un sezionatore sottocarico a fusibili progettato per garantire la protezione e il controllo in applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
    • Modello: D01
    • Poli: 3
    • Intensità nominale (In): 10 A
    • Tensione nominale AC (Un): 400 V

    Vantaggi per il cliente:

    • Alta sicurezza nella gestione dell'energia elettrica.
    • Facile installazione e manutenzione.
    • Design compatto che consente un'ottimizzazione dello spazio.
    • Affidabilità nel funzionamento, riducendo il rischio di guasti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie