Startseite

SIEMENS - SIE5SG76310KK06 SEZ.SC.MINIZED D01 6A 3P FUS. 2-6A - 5SG76310KK06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SG76310KK06 SEZ.SC.MINIZED D01 6A 3P FUS. 2-6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 4 ST

EAN

4001869475936

Artikelnummer

SIE5SG76310KK06

Herstellernummer

5SG76310KK06

Hersteller

SIE

Polzahl:

3

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

    Minized

    Il sezionatore sottocarico a fusibili MINIZED, D01, è progettato per garantire l'interruzione sicura di circuiti elettrici a 3 poli fino a 6 A e 400 V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
    • Modello: D01
    • Poli: 3
    • Corrente nominale (In): 6 A
    • Tensione nominale (Un AC): 400 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura un'interruzione sicura durante le operazioni di manutenzione.
    • Facilita la gestione dei circuiti elettrici grazie alla sua progettazione compatta.
    • Risponde alle normative di sicurezza per applicazioni elettriche industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie