SIEMENS - SIE5SG76210KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 2P FUS. 2-16A - 5SG76210KK16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
6 ST
EAN
4001869475882
Artikelnummer
SIE5SG76210KK16
Herstellernummer
5SG76210KK16
Hersteller
SIE
Polzahl:
2
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
- Tipo: Sezionatore sottocarico afusibili
- Model: D01
- Numero di poli: 2
- Corrente nominale: 16 A
- tensione nominale AC: 400 V
- Facilita la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici.
- Consente un'elevata sicurezza operativa in caso di sovraccarico.
- Compatto e semplice da installare in vari contesti.
Minized
Il MINIZED è un sezionatore sottocarico a fusibili progettato per garantire un'operazione sicura e affidabile in applicazioni a bassa tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


