SIEMENS - SIE5SG76110KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 1P FUS. 2-16A - 5SG76110KK16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
12 ST
EAN
4001869475875
Artikelnummer
SIE5SG76110KK16
Herstellernummer
5SG76110KK16
Hersteller
SIE
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
- Reference: D01
- Polo: 1
- In: 16 A
- Un AC: 230 V
- Facilita la gestione e la protezione dei circuiti elettrici.
- Garantisce una maggiore sicurezza grazie alla sua progettazione robusta.
- Compatibile con una vasta gamma di applicazioni.
Minized
Il MINIZED è un sezionatore sottocarico a fusibili progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


