Startseite

SIEMENS - SIE5SG76110KK06 SEZ.SC.MINIZED D01 6A 1P FUS. 2-6A - 5SG76110KK06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SG76110KK06 SEZ.SC.MINIZED D01 6A 1P FUS. 2-6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 12 ST

EAN

4001869475929

Artikelnummer

SIE5SG76110KK06

Herstellernummer

5SG76110KK06

Hersteller

SIE

Polzahl:

1

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

230 V

    Minized

    Il MINIZED è un sezionatore sottocarico a fusibili progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
    • Modello: D01
    • Polo: 1 polo
    • Corrente nominale (In): 6 A
    • Tensione nominale (Un): 230 V AC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione della sicurezza nelle applicazioni elettriche.
    • Consente una rapida operazione di sezionamento.
    • Aumenta l'affidabilità delle installazioni attraverso un design robusto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie