Startseite

SIEMENS - SIE5SG7230 INT. NEOZED D02/63A 3P CAVAL SB5/10MM - 5SG7230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869251462

Artikelnummer

SIE5SG7230

Herstellernummer

5SG7230

Hersteller

SIE

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

    Minized

    Il MINIZED è un sezionatore sottocarico con fusibile progettato per garantire una protezione efficace e sicura in sistemi elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico con fusibile
    • Poli: 3
    • In: 63 A
    • Un AC: 400 V
    • Applicazione: Sistema di sbarre collettrici 8US 60mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza e affidabilità per la protezione dei circuiti elettrici.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al design compatto.
    • Riduzione del rischio di guasti elettrici grazie alla protezione con fusibile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie