SIEMENS - SIE5SG6207 BASE NEOZED 3P D02 400V SR60 2UM 5/10MM - 5SG6207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 63 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
4 ST
EAN
4001869392431
Artikelnummer
SIE5SG6207
Herstellernummer
5SG6207
Hersteller
SIE
Baugröße:
D02
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Neozed
Base portafusibili NEOZED SENTRON 5SG6 per il comprovato sistema D0, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: base portafusibili
- Modello: D02
- Poli: 3
- Corrente: 63 A
- Tensione nominale AC: 400 V
- Tensione nominale DC: 250 V
- Sistema di sbarre collettrici: 8US 60mm con copertura 36 mm
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Forma costruttiva molto compatta con ingombro ridotto.
- Amplo programma di basi portafusibili e accessori per diverse applicazioni.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


