SIEMENS - SIE5SG5702 BASE NEOZED D02 3P 63A 400/250VC.A./C.C. - 5SG5702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 63 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
5 ST
EAN
4001869503066
Artikelnummer
SIE5SG5702
Herstellernummer
5SG5702
Hersteller
SIE
Baugröße:
D02
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Neozed
Base portafusibili D02 a 3 poli da 63 A per un'installazione elettrica sicura ed efficace.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Base portafusibili NEOZED SENTRON 5SG5
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: 63 A
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Indicatori di segnale: senza indicatore di segnale LED
- Morsetto: morsetto serracavo
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Forma costruttiva molto compatta con ingombro particolarmente ridotto.
- Ampio programma di basi portafusibili e accessori per applicazioni in vari settori.
- Parte integrante dei componenti di protezione SENTRON per l'installazione elettrica.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


