SIEMENS - SIE5SG1702 BASE NEOZED D02 1P 63A 400/250VC.A./C.C. - 5SG1702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 63 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
15 ST
EAN
4001869503042
Artikelnummer
SIE5SG1702
Herstellernummer
5SG1702
Hersteller
SIE
Baugröße:
D02
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Neozed
Base portafusibili NEOZED SENTRON 5SG1 per il sistema D0, offre protezione efficace contro sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Base portafusibili NEOZED
- Tipo: D02
- Numero di poli: 1
- Corrente nominale: 63 A
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Senza indicatore di segnale LED
- Con morsetto serracavo
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Forma costruttiva molto compatta con ingombro ridotto.
- Ampio programma di basi portafusibili e accessori per molteplici applicazioni.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


