Startseite

SIEMENS - SIE5SG1553 BASE NEOZED SC.D01 1P 16A + COP. P=70MM - 5SG1553

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SG1553 BASE NEOZED SC.D01 1P 16A + COP. P=70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D01

  • Werkstoff - Porzellan

  • Ausführung mit Abdeckung - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 6 ST

EAN

4001869302935

Artikelnummer

SIE5SG1553

Herstellernummer

5SG1553

Hersteller

SIE

Polzahl:

1

Baugröße:

D01

Werkstoff:

Porzellan

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

NEOZED, base portafusibili, D01, a 1 polo, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V morsetti di ingresso: con fascette di fissaggio morsetti di uscita: con fascette di fissaggio Base NEOZED 5SG1, 5SG5 in materiale duroplastico/materiale isolante Il sistema di fusibili NEOZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essere utilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. La basi portafusibili NEOZED di Siemens 5SG1, 5SG5 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Sicurezza delle persone grazie a morsetti protetti contro i contatti accidentali su entrambi i lati di arrivo e partenza. 2. I punti diserraggio doppi della base Comfort consentono il collegamento di due conduttori con sezioni diverse. 3. Forma costruttiva decisamente più compatta rispetto a DIAZED e pertanto risparmio di spazio nel quadro di distribuzione. 4. Base NEOZED in materiale isolante. 5. Collegamento dei conduttori ben visibile e controllabile. Ciò facilita lintroduzione dei conduttori e fa risparmiare tempo. 6. Due serie di tipi con differenti morsetti di collegamento aumentano le possibilità nellapplicazione.