Startseite

SIEMENS - SIE5SF6020 BASE DIAZ.SR60 3P DII 500V VITE 5/10MM - 5SF6020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Baugröße - DII

  • Polzahl - 3

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 4 ST

EAN

4001869392462

Artikelnummer

SIE5SF6020

Herstellernummer

5SF6020

Hersteller

SIE

Ausführung:

Passeinsatz

Baugröße:

DII

Polzahl:

3

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsstrom:

25 A

Werkstoff:

sonstige

Ausführung mit Abdeckung:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

    Base DIAZED a cavaliere SR60 3 P, DII, 25A, 500V

    Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Portabilità: Basi compatibili con sbarre collettrici 5/10 mm.
    • Corrente nominale: 25A.
    • Tensione nominale: 500V.
    • Tipo di installazione: Installazione domestica e industriale.
    • Storia: Qualità comprovata dal 1906.
    • Accessori: Portfolio e accessori accordati tra di loro.
    • Classi di impiego: Cartucce fusibili da 2A a 100A.
    • Tipologia di base: Tecnica della base a vite.

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per le persone e gli impianti.
    • Facilità d'uso, anche per persone non esperte.
    • Affidabilità nelle applicazioni di distribuzione elettrica.
    • Soluzioni complete grazie a un ampio portfolio di accessori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie