Startseite

SIEMENS - SIE5SF5268 BASE DIAZED DIII 3X63A 500VCA/CC E3 - 5SF5268

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SF5268 BASE DIAZED DIII 3X63A 500VCA/CC E3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Ausführung mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869309613

Artikelnummer

SIE5SF5268

Herstellernummer

5SF5268

Hersteller

SIE

Polzahl:

3

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Passeinsatz

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstrom:

63 A

base portafusibili DIAZED grandezza III plastica, a 3 poli protetto da contatti accidentali (BGV A2) accesso: morsetto a doppia funzione uscita: morsetto serracavo 63A AC 500V SENTRON 5SF5 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie