SIEMENS - SIE5SF5068 BASE DIAZED DII 3X25A 500VCA/CC E27 - 5SF5068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Passeinsatz
Baugröße - DII
Polzahl - 3
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsstrom - 25 A
Packung
1 ST
EAN
4001869309606
Artikelnummer
SIE5SF5068
Herstellernummer
5SF5068
Hersteller
SIE
Ausführung:
Passeinsatz
Baugröße:
DII
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Base portafusibili DIAZED grandezza DII
Il base portafusibili DIAZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Tipo: portafusibili DIAZED grandezza DII
- Materiale: plastica
- Poli: 3 poli
- Protezione: protetto da contatti accidentali (BGV A2)
- Accesso: morsetto a doppia funzione
- Uscita: morsetto serracavo 25A AC 500V
- Conformità: norma IEC 60269-3
Vantaggi per il cliente:
- Parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per l'installazione elettrica.
- Disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori.
- Forma costruttiva robusta e conosciuta in tutto il mondo, impiegabile in molti Paesi.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


