Startseite

SIEMENS - SIE5SF1060 BASE DIAZED DII 25 A 500VCA/CC E27 - 5SF1060

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SF1060 BASE DIAZED DII 25 A 500VCA/CC E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - DII

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Ausführung mit Abdeckung - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869243474

Artikelnummer

SIE5SF1060

Herstellernummer

5SF1060

Hersteller

SIE

Polzahl:

1

Baugröße:

DII

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Passeinsatz

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstrom:

25 A

base portafusibili DIAZED grandezza DII plastica, a 1 polo protetto da contatti accidentali (BGV A2) accesso: morsetto a doppia funzione uscita: morsetto serracavo 25A AC 500V SENTRON 5SF1 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie