Startseite

SIEMENS - SIE5SE2332 FUS. NEOZED GL/GG D02 32A 250VCC 400VCA - 5SE2332

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SE2332 FUS. NEOZED GL/GG D02 32A 250VCC 400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869236667

Artikelnummer

SIE5SE2332

Herstellernummer

5SE2332

Hersteller

SIE

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

sonstige

cartuccia fusibile NEOZED, D02, 32 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto per il comprovato sistema D0 Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili NEOZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alla forma costruttiva molto compatta, lingombro è particolarmente ridotto. È disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie