SIEMENS - SIE5SE2320 FUS. NEOZED GL/GG D02 20A 250VCC 400VCA - 5SE2320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - blau
Packung
10 ST
EAN
4001869005973
Artikelnummer
SIE5SE2320
Herstellernummer
5SE2320
Hersteller
SIE
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
blau
- Tipo: NEOZED
- Dimensione: D02
- Corrente nominale: 20 A
- Tipo di fusibile: gG
- Tensione nominale AC: 400 V
- Tensione nominale DC: 250 V
- Contatti: con capsule di contatto stagnate
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facile installazione grazie al design compatto.
- Elevata affidabilità per un funzionamento sicuro degli impianti elettrici.
- Adatto per diversi tipi di circuiti, sia in corrente alternata che continua.
Cartuccia Fusibile NEOZED
La cartuccia fusibile NEOZED è progettata per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


