Startseite

SIEMENS - SIE5SE2316 FUS. NEOZED GL/GG D01 16A 250VCC 400VCA - 5SE2316

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - grau

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869005966

Artikelnummer

SIE5SE2316

Herstellernummer

5SE2316

Hersteller

SIE

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

grau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

cartuccia fusibile NEOZED, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto Cartuccia fusibile NEOZED SENTRON 5SE2 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie