Startseite

SIEMENS - SIE5SE2310 FUS. NEOZED GL/GG D01 10A 250VCC 400VCA - 5SE2310

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SE2310 FUS. NEOZED GL/GG D01 10A 250VCC 400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869005959

Artikelnummer

SIE5SE2310

Herstellernummer

5SE2310

Hersteller

SIE

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rot

cartuccia fusibile NEOZED, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto Cartuccia fusibile NEOZED SENTRON 5SE2 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie