Startseite

SIEMENS - SIE5SE1335 FUS. NEOZED GR D02 35A 250VCC 400VCA - 5SE1335

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SE1335 FUS. NEOZED GR D02 35A 250VCC 400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869298702

Artikelnummer

SIE5SE1335

Herstellernummer

5SE1335

Hersteller

SIE

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

schwarz

cartuccia fusibile NEOZED, D02, 35 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED in forma costruttiva NEOZED per la protezione di semiconduttori di potenza Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SILIZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Sono disponibili nelle forme costruttive DIAZED e NEOZED. Grazie alla forma costruttiva NEOZED molto compatta, lingombro è particolarmente ridotto. È disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie