SIEMENS - SIE5SE1310 FUS. NEOZED GR D01 10A 250VCC 400VCA - 5SE1310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode - rot
Packung
10 ST
EAN
4001869298665
Artikelnummer
SIE5SE1310
Herstellernummer
5SE1310
Hersteller
SIE
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
rot
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


