SIEMENS - SIE5SD8050 DIA.DIII GL/GG E33 50A RA.690/600VCA/CC - 5SD8050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 50 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021720
Artikelnummer
SIE5SD8050
Herstellernummer
5SD8050
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
50 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
weiß
- Tensione nominale: 690 V
- Classe di impiego: gG
- Grandezza: DIII, E33
- Corrente nominale: 50 A
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Aumento della sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.
- Facile installazione e sostituzione grazie al design standardizzato.
Cartuccia fusibile DIAZED 690 V
La cartuccia fusibile DIAZED 690 V è progettata per la protezione di cavi e conduttori, garantendo un'elevata sicurezza elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


