Startseite

SIEMENS - SIE5SD8020 DIA.DIII GL/GG E33 20A RA.690/600VCA/CC - 5SD8020

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD8020 DIA.DIII GL/GG E33 20A RA.690/600VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021690

Artikelnummer

SIE5SD8020

Herstellernummer

5SD8020

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

blau

    Cartuccia fusibile DIAZED 690 V

    Questa cartuccia fusibile è progettata per la protezione di cavi e conduttori, garantendo un'affidabile classe di impiego gG.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio nominale: 690 V
    • Classe di impiego: gG
    • Grandezza: DIII
    • Dimensione: E33
    • Corrente nominale: 20 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per cavi e conduttori, aumentando la sicurezzadell'impianto elettrico.
    • Facile da installare e sostituire, riducendo il tempo di inattività.
    • Durabilità garantita, con prestazioni affidabili nel lungo termine.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie