SIEMENS - SIE5SD8010 DIA.DIII GL/GG E33 10A RA.690/600VCA/CC - 5SD8010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021676
Artikelnummer
SIE5SD8010
Herstellernummer
5SD8010
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
rot
- Tensione nominale: 690 V
- Classe di impiego: gG
- Grandezza: DIII
- Tipo di attacco: E33
- Corrente nominale: 10 A
- Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Progettata per garantire un'alta affidabilità e sicurezza nell'uso.
- Facile installazione e sostituzione in applicazioni industriali.
Cartuccia fusibile DIAZED 690 V per protezione di cavi e conduttori classe di impiego gG grandezza DIII, E33, 10 A
La cartuccia fusibile DIAZED è progettata per la protezione sicura di cavi e conduttori in applicazioni industriali ad alta tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


