SIEMENS - SIE5SD8006 DIA.DIII GL/GG E33 6A RAP.690/600VCA/CC - 5SD8006
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021669
Artikelnummer
SIE5SD8006
Herstellernummer
5SD8006
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
grün
- Tensione nominale: 690 V
- Classe di impiego: gG
- Grandezza: DIII
- Tipo: E33
- Corrente nominale: 6 A
- Protezione affidabile per cavi e conduttori, minimizzando il rischio di danni elettrici.
- Facilità di installazione e sostituzione nelle applicazioni elettriche industriali.
- Ottimizzazione della sicurezza operativa grazie alla classificazione gG adatta per carichi elevati.
Cartuccia fusibile DIAZED 690 V
La cartuccia fusibile DIAZED 690 V è progettata per la protezione di cavi e conduttori, assicurando una protezione efficace in applicazioni di classe di impiego gG.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


