Startseite

SIEMENS - SIE5SD611 FUS. DIAZED DIII E33 63A RAP. 750VCA/CC - 5SD611

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD611 FUS. DIAZED DIII E33 63A RAP. 750VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 750 V

  • Farbcode - Kupfer

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021638

Artikelnummer

SIE5SD611

Herstellernummer

5SD611

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

750 V

Farbcode:

Kupfer

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

flink (F)

cartuccia fusibile DIAZED 750V protezione di impianti ferroviari in corrente continua caratteristica rapida grandezza DIII, E33, 63A SENTRON 5SD6 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie