Startseite

SIEMENS - SIE5SD610 FUS. DIAZED DIII E33 50A RAP. 750VCA/CC - 5SD610

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD610 FUS. DIAZED DIII E33 50A RAP. 750VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung - 750 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021621

Artikelnummer

SIE5SD610

Herstellernummer

5SD610

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung:

750 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

weiß

cartuccia fusibile DIAZED 750V protezione di impianti ferroviari in corrente continua caratteristica rapida grandezza DIII, E33, 50A Cartuccia fusibile DIAZED SENTRON 5SD6 per il comprovato sistema D. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili DIAZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. La forma costruttiva robusta e conosciuta in tutto il mondo è conforme alla norma IEC 60269-3 ed è impiegabile in molti Paesi. È disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie