SIEMENS - SIE5SD607 FUS. DIAZED DIII E33 25A RAP. 750VCA/CC - 5SD607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 750 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021607
Artikelnummer
SIE5SD607
Herstellernummer
5SD607
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
750 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
gelb
- Tensione nominale: 750V
- Caratteristica: rapida
- Grandezza: DIII
- Tipo: E33
- Corrente nominale: 25A
- Protegge efficacemente gli impianti ferroviari in corrente continua.
- Riduce il rischio di sovraccarichi grazie alla sua caratteristica rapida.
- Facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti.
Cartuccia fusibile DIAZED 750V
La cartuccia fusibile DIAZED 750V offre protezione per impianti ferroviari in corrente continua con una caratteristica rapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


