SIEMENS - SIE5SD606 FUS. DIAZED DIII E33 20A RAP. 750VCA/CC - 5SD606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 20 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 750 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021591
Artikelnummer
SIE5SD606
Herstellernummer
5SD606
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
20 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
750 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
blau
- Tensione nominale: 750V
- Tipo: DIAZED
- Caratteristica: rapida
- Grandezza: DIII
- Tipo di fusibile: E33
- Corrente nominale: 20A
- Ottimizza la sicurezza degli impianti ferroviari.
- Facile integrazione in sistemi esistenti.
- Affidabilità in situazioni di alta corrente continua.
Cartuccia fusibile DIAZED 750V
La cartuccia fusibile DIAZED 750V è progettata per la protezione di impianti ferroviari in corrente continua con una caratteristica rapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


