SIEMENS - SIE5SD605 FUS. DIAZED DIII E33 16A RAP. 750VCA/CC - 5SD605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 16 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 750 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021584
Artikelnummer
SIE5SD605
Herstellernummer
5SD605
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
16 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
750 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
grau
- Voltaggio nominale: 750V
- Tipo: DIAZED
- Caratteristica: Rapida
- Grandezza: DIII
- Codice: E33
- Corrente nominale: 16A
- Protegge efficacemente gli impianti ferroviari da sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facilita una rapida disconnessione in caso di guasti, aumentando la sicurezza.
- Design robusto e durevole adatto per ambienti di lavoro impegnativi.
Cartuccia fusibile DIAZED 750V
La cartuccia fusibile DIAZED 750V è progettata per la protezione di impianti ferroviari in corrente continua con una caratteristica rapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


