SIEMENS - SIE5SD604 FUS. DIAZED DIII E33 10A RAP. 750VCA/CC - 5SD604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 750 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021577
Artikelnummer
SIE5SD604
Herstellernummer
5SD604
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
750 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
rot
- Tensione nominale: 750V
- Tipo: DIAZED
- Caratteristica: Rapida
- Grandezza: DIII
- Modello: E33
- Amperaggio: 10A
- Elevata sicurezza nella protezione degli impianti ferroviari.
- Interruzione rapida delle sovracorrenti per evitare danni ai circuiti.
- Facile installazione e sostituzionedella cartuccia fusibile.
Cartuccia fusibile DIAZED 750V
La cartuccia fusibile DIAZED 750V è progettata per la protezione di impianti ferroviari in corrente continua, caratterizzata da una elevata capacità di interrompere rapidamente le sovracorrenti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


