Startseite

SIEMENS - SIE5SD603 FUS. DIAZED DIII E33 6A RAP. 750VCA/CC - 5SD603

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD603 FUS. DIAZED DIII E33 6A RAP. 750VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung - 750 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021560

Artikelnummer

SIE5SD603

Herstellernummer

5SD603

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

6 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung:

750 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

grün

    Cartuccia fusibile DIAZED 750V

    La cartuccia fusibile DIAZED 750V è progettata per la protezione di impianti ferroviari in corrente continua, caratterizzata da una risposta rapida.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 750V
    • Tipo: Fusibile DIAZED
    • Caratteristica: Rapida
    • Grandezza: DIII
    • Codice: E33
    • Corrente nominale: 6A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protegge in modo efficiente impianti ferroviari in corrente continua.
    • Design specifico per garantire una risposta veloce ai sovraccarichi.
    • Facile integrazione negli impianti esistenti grazie alle sue dimensioni standard.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie