SIEMENS - SIE5SD602 FUS. DIAZED DIII E33 4A RAP. 750VCA/CC - 5SD602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 4 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 750 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4001869021553
Artikelnummer
SIE5SD602
Herstellernummer
5SD602
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
4 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
750 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
braun
- Tensione nominale: 750V
- Tipo: DIAZED
- Caratteristica: rapida
- Grandezza: DIII
- Codice: E33
- Corrente: 4A
- Protezione efficace per impianti ferroviari.
- Risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito.
- Specifico per applicazioni in corrente continua.
Cartuccia fusibile DIAZED 750V
La cartuccia fusibile DIAZED 750V è progettata per la protezione di impianti ferroviari in corrente continua, offrendo una caratteristica rapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


