Startseite

SIEMENS - SIE5SD601 FUS. DIAZED DIII E33 2A RAP. 750VCA/CC - 5SD601

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD601 FUS. DIAZED DIII E33 2A RAP. 750VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung - 750 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021546

Artikelnummer

SIE5SD601

Herstellernummer

5SD601

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

2 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung:

750 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rosa

    Cartuccia fusibile DIAZED 750V

    La cartuccia fusibile DIAZED 750V è progettata per la protezione di impianti ferroviari in corrente continua.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio nominale: 750V
    • Tipo: DIAZED
    • Caratteristica: rapida
    • Grandezza: DIII
    • Corrente nominale: 2 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza nella protezione degli impianti ferroviari.
    • Reazione rapida per una protezione efficace contro i sovraccarichi.
    • Facile installazione e sostituzione grazie al design standardizzato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie