SIEMENS - SIE5SD520 FUS. SILIZED DIV GR 100A 500VCA/CC - 5SD520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 100 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
4001869021508
Artikelnummer
SIE5SD520
Herstellernummer
5SD520
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
100 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
sonstige
- Tensione nominale: 500V
- Tipo: fusibile super rapido
- Grandezza: DIVH
- Dimensioni: R1 1/4"
- Intensità nominale: 100A
- Protezione efficace per semiconduttori critici.
- Facile installazione grazie a dimensioni standardizzate.
- Affidabilità elevata in applicazioni industriali.
Cartuccia fusibile SILIZED 500V
La cartuccia fusibile SILIZED 500V è progettata per la protezione super rapida dei semiconduttori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


