SIEMENS - SIE5SD510 FUS. SILIZED DIV GR R1-1/4 80A 500VCA/CC - 5SD510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 80 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
4001869021492
Artikelnummer
SIE5SD510
Herstellernummer
5SD510
Hersteller
SIE
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
80 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
sonstige
- Tensione nominale: 500V
- Grandezza: DIVH
- Dimensione: R1 1/4"
- Corrente nominale: 80A
- Protezione efficace per semiconduttori, riducendo il rischio di danni.
- Design super rapido per un intervento immediato in caso di sovraccarico.
Cartuccia fusibile SILIZED 500V
Cartuccia fusibile super rapida progettada per la protezione dei semiconduttori, con una capacità di 80A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


